Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS 6052200 CWS Toilettenpapier Maxi 100 hw 2-lagig 24 Rollen 825 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
CWS 6052200 CWS Toilettenpapier Maxi 100 hw 2-lagig 24 Rollen 825 Blatt
CWS 6052200 CWS Toilettenpapier Maxi 100 hw 2-lagig 24 Rollen 825 Blatt
CWS 6052200 CWS Toilettenpapier Maxi 100 hw 2-lagig 24 Rollen 825 Blatt
Artikel-Nr.:
     1955B-2018921896
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     6052200
EAN/GTIN:
     4049657003695
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
CWS Toilettenpapier Maxi 100 hw 2-lagig 24 Rollen 825 Blatt auch für alle handelsüblichen Spender Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Blätter: 17400 · Anzahl der Lagen: 2 · Breite des Blattes: 92mm · Rollenlänge: 100m · Verpackung: Box
Weitere Informationen:
eClassID:
13526007005
HerstellerNr:
6052200
Werksnummer:
6000524212
Länge netto mm:
570,00
Breite netto mm:
280,00
Höhe netto mm:
285,00
Gewicht netto Kg:
7,300000
Gewicht brutto Kg:
7,300000
Ursprungsland:
NL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
hochweiß
Produktart:
CWS Toilettenpapier
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 39,18*
€ 50,34*
4 Tage
120
pro Paket
Frei Haus
ab € 59,13*
€ 74,12*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,90*
ab € 62,20*
€ 77,87*
Lager 1955
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 69,36*
€ 87,05*
20 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,50*
ab € 75,94*
€ 94,13*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,05*
€ 103,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,24*
€ 101,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,81*
€ 98,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,12*
€ 95,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 76,81*
€ 91,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 69,36*
€ 82,54
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 5,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CWS
6031100
ab € 54,68*
Ähnlich
CWS
6037100
ab € 55,23*
Ähnlich
CWS
6050001
ab € 25,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.