Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS C758000 CWS Abfallbehälter klein, 6 l Edelstahl fein gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS C758000 CWS Abfallbehälter klein, 6 l Edelstahl fein gebürstet
CWS C758000 CWS Abfallbehälter klein, 6 l Edelstahl fein gebürstet
CWS C758000 CWS Abfallbehälter klein, 6 l Edelstahl fein gebürstet
Artikel-Nr.:
     1955B-2018921570
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     758
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
CWS Abfallbehälter klein, 6 l Edelstahl fein gebürstet CWS Abfallbehältermit selbstschließender Klappe undWandhalterung mit Sicherungsarretierung.Komplett mit Befestigungsmaterial.Gehäuse: Edelstahl matt gebürstetMaße (HxBxT): 320 x 212 x 164 mmAusführung : Edelstahl matt gebürstetTyp : 758Artikel-Nr. : 75800
Weitere Informationen:
eClassID:
13045002403
HerstellerNr:
758
Werksnummer:
6000524181
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
fein gebürstet
Produktart:
CWS Abfallbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 182,71*
€ 241,01*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,98*
€ 261,08*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,01*
€ 286,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,46*
€ 286,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,47*
€ 275,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,68*
€ 263,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,71*
€ 217,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.