| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018921267 Herst.-Nr.: 26204000 EAN/GTIN: 4011097232782 |
| |
|
| | |
| HG Trafo Pharo für Duschpaneel manuell m Licht Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369104 | HerstellerNr: | 26204000 | Werksnummer: | 6000531264 | Länge netto mm: | 180,00 | Breite netto mm: | 150,00 | Höhe netto mm: | 80,00 | Gewicht netto Kg: | 1,097000 | Gewicht brutto Kg: | 1,097000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Trafo Pharo für Duschpaneel manuell |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 207,31* | € 251,63* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 223,96* | € 269,87* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 224,67* | € 274,85* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 231,15* | € 278,89* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 231,58* | € 280,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|