Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 573660000 Geberit WC-Sitz CLEO passend zu WC 205900 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 573660000 Geberit WC-Sitz CLEO passend zu WC 205900 weiß
GEBERIT 573660000 Geberit WC-Sitz CLEO passend zu WC 205900 weiß
GEBERIT 573660000 Geberit WC-Sitz CLEO passend zu WC 205900 weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018921083
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     573660000
EAN/GTIN:
     4022009294941
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Geberit WC-Sitz CLEO passend zu WC 205900 weiß Scharniere: verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Farbe (1): weiß · Für die Montage von oben: Ja · Glanzgrad: glänzend · Material Scharnierblätter:
Weitere Informationen:
eClassID:
12145019201
HerstellerNr:
573660000
Werksnummer:
6000511537
Länge netto mm:
480,00
Breite netto mm:
380,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
2,670000
Gewicht brutto Kg:
2,670000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit WC-Sitz CLEO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 135,50*
€ 169,61*
Lager 1955
6
€ 5,99*
ab € 138,67*
€ 174,18*
2 Tage
5
€ 5,59*
ab € 146,34*
€ 181,83*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 147,96*
€ 184,84*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,36*
€ 434,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,18*
€ 207,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,77*
€ 203,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,49*
€ 198,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,54*
€ 192,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
572700010
ab € 193,91*
Ähnlich
Geberit
573660068
ab € 162,48*
Ähnlich
Geberit
574720000
ab € 165,45*
Ähnlich
Geberit
575200000
ab € 84,43*
Ähnlich
Geberit
573660010
ab € 162,51*
Ähnlich
Geberit
573660030
ab € 161,67*
Ähnlich
Geberit
572700072
ab € 193,74*
Ähnlich
Geberit
572700018
ab € 160,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.