| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018920049 Herst.-Nr.: 595710000 EAN/GTIN: 4022009231212 |
| |
|
| | |
| Geberit Geruchsverschluss zu 236400, 236450 Geberit Membrangeruchsverschluss für wasserlose Urinale Verwendungszwecke · Für wasserlose Urinale Weitere technische Eigenschaften: · WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen: | | eClassID: | 122550016 | HerstellerNr: | 595710000 | Werksnummer: | 6000505212 | Länge netto mm: | 51,00 | Breite netto mm: | 152,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,050000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geruchsverschluss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,26* | € 26,58* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 19,42* | € 26,82* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 20,73* | € 28,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,86* | € 28,69* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,24* | € 29,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|