Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO F23013 Multitubo Press-Winkel 90Gr IG m Überwurfmutter 16mmx1/2Zoll


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MULTITUBO F23013 Multitubo Press-Winkel 90Gr IG m Überwurfmutter 16mmx1/2Zoll
MULTITUBO F23013 Multitubo Press-Winkel 90Gr IG m Überwurfmutter 16mmx1/2Zoll
MULTITUBO F23013 Multitubo Press-Winkel 90Gr IG m Überwurfmutter 16mmx1/2Zoll
Artikel-Nr.:
     1955B-2018914070
Hersteller:
     MULTITUBO
Herst.-Nr.:
     F23013
EAN/GTIN:
     8436022797222
Suchbegriffe:
Press Winkelstück
Pressfitting
Pressfittings
Überwurfmutter
Multitubo Press-Winkel 90Gr IG m Überwurfmutter 16mmx1/2Zoll aus Messing · mit Presshülse · inkl. Sichtfenster Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 1-teilig · Form: Bogen · Nenndurchmesser Anschluss 2: 1/2 Zoll (15) · Werkstoff des Anschlusses 1: Messing · Werkstoff des Anschlusses 2: Messing · Winkel de
Weitere Informationen:
eClassID:
21032011701
HerstellerNr:
F23013
Werksnummer:
6000640440
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Press-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,70*
€ 147,203
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,26*
€ 145,4894
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,07*
€ 140,5033
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,58*
€ 139,9202
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,75*
€ 116,3225
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.