Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0064610000 WC-Sitz HAPPY D.2 ohne Absenkautomatik, abnehmbar, verläng we


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURAVIT 0064610000 WC-Sitz HAPPY D.2 ohne Absenkautomatik, abnehmbar, verläng we
DURAVIT 0064610000 WC-Sitz HAPPY D.2 ohne Absenkautomatik, abnehmbar, verläng we
DURAVIT 0064610000 WC-Sitz HAPPY D.2 ohne Absenkautomatik, abnehmbar, verläng we
DURAVIT 0064610000 WC-Sitz HAPPY D.2 ohne Absenkautomatik, abnehmbar, verläng we
DURAVIT 0064610000 WC-Sitz HAPPY D.2 ohne Absenkautomatik, abnehmbar, verläng we
Artikel-Nr.:
     1955B-2018910377
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     64610000
EAN/GTIN:
     4021534870996
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Duravit WC-Sitz HAPPY D.2 o Absenkauto abnehmbar verlängert weiß Scharniere Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Farbe (1): weiß · Für die Montage von oben: Ja · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Nein · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 77mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Zum Reinigen abnehmbar: Ja
Weitere Informationen:
eClassID:
12128010101
HerstellerNr:
64610000
Werksnummer:
6000589123
Länge netto mm:
560,00
Breite netto mm:
385,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
2,790000
Gewicht brutto Kg:
2,790000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit WC-Sitz HAPPY D.2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 135,55*
€ 167,91*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 144,84*
€ 179,69*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 157,63*
€ 195,76*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 159,49*
€ 196,42*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 175,11*
€ 213,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,76*
€ 232,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,06*
€ 224,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,42*
€ 220,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,16*
€ 213,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0020610000
ab € 97,64*
Ähnlich
Duravit
0020710000
ab € 40,66*
Ähnlich
Duravit
0062310000
ab € 105,12*
Ähnlich
Duravit
0062390000
ab € 174,74*
Ähnlich
Duravit
0063390000
ab € 148,59*
Ähnlich
Duravit
0064510000
ab € 102,27*
Ähnlich
Duravit
0064590000
ab € 144,13*
Ähnlich
Duravit
0064690099
ab € 192,25*
Ähnlich
Duravit
0069890000
ab € 136,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.