| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018907240 Herst.-Nr.: 13120099 EAN/GTIN: 4021163136524 |
| |
|
| | |
| SCHELL UP-Netzteil 230 V/50 Hz - 6 V für PURIS/VENUS Weitere technische Eigenschaften: · 1. Ausgangsspannung: 12V · Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss · Ausgangsspannung geregelt: Ja · Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50: 100V · Bemessungsversorgungsspannung bei AC Weitere Informationen: | | eClassID: | 11965001301 | HerstellerNr: | 13120099 | Werksnummer: | 6000575084 | Länge netto mm: | 70,00 | Breite netto mm: | 70,00 | Höhe netto mm: | 55,00 | Gewicht netto Kg: | 0,120000 | Gewicht brutto Kg: | 0,120000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Unterputz-Netzteil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,92* | € 66,14* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 55,49* | € 72,13* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,23* | € 74,88* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,69* | € 75,14* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,03* | € 75,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|