Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS 6037100 CWS Toilettenpapier-Großrollen Tissue we 2-l unperforiert 6 Rol 6x6


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
CWS 6037100 CWS Toilettenpapier-Großrollen Tissue we 2-l unperforiert 6 Rol 6x6
CWS 6037100 CWS Toilettenpapier-Großrollen Tissue we 2-l unperforiert 6 Rol 6x6
CWS 6037100 CWS Toilettenpapier-Großrollen Tissue we 2-l unperforiert 6 Rol 6x6
Artikel-Nr.:
     1955B-2018904656
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     6037100
EAN/GTIN:
     4000735033911
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
CWS Toilettenpapier-Großrollen Tissue we 2-l unperforiert 6 Rol 6x680 m für Toilettenpapierspender Paradise Superroll Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Blätter: 9120 · Anzahl der Lagen: 2 · Breite des Blattes: 95mm · Rollenlänge: 380m · Verpackung: Box
Weitere Informationen:
eClassID:
1352600683
HerstellerNr:
6037100
Werksnummer:
6000524211
Länge netto mm:
760,00
Breite netto mm:
270,00
Höhe netto mm:
190,00
Gewicht netto Kg:
6,620000
Gewicht brutto Kg:
6,620000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
CWS Toilettenpapier-Großrollen
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
120
pro Paket
Frei Haus
ab € 55,38*
€ 68,77*
Lager 1955
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 65,43*
€ 80,44*
20 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,50*
ab € 71,17*
€ 87,20*
18 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 70,87*
€ 87,57*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 78,59*
€ 95,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,44*
€ 95,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,95*
€ 92,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,36*
€ 89,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,30*
€ 87,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,43*
€ 77,86
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 10,905* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CWS
6031100
ab € 54,70*
Ähnlich
CWS
6050001
ab € 25,47*
Ähnlich
CWS
6052200
ab € 38,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.