| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018904645 Herst.-Nr.: 14910005200 EAN/GTIN: 4017214127528 |
| |
|
| | |
| Keuco Cristallinglas-Platte PLAN lose 220x100x8mm 14910005200 Cristallinglas-Plattelose · ohne Grünkante · Unterseite mattiert Weitere Informationen: | | eClassID: | 13060026801 | HerstellerNr: | 14910005200 | Werksnummer: | 6000525094 | Länge netto mm: | 317,00 | Breite netto mm: | 172,00 | Höhe netto mm: | 48,00 | Gewicht netto Kg: | 0,520000 | Gewicht brutto Kg: | 0,520000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | matt | Produktart: | Cristallinglas-Platte |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 29,34* | € 39,20* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 29,96* | € 40,01* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,45* | € 40,68* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 32,29* | € 42,94* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 32,40* | € 45,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|