| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018903920 Herst.-Nr.: 14988010000 EAN/GTIN: 4017214127399 |
| |
|
| | |
| Keuco Abfallsammler PLAN Chrom-finish/schwarz Wandmodell · Fassungsvermögen 30 l Weitere Informationen: | | eClassID: | 13061702801 | HerstellerNr: | 14988010000 | Werksnummer: | 6000525396 | Länge netto mm: | 408,00 | Breite netto mm: | 253,00 | Höhe netto mm: | 513,00 | Gewicht netto Kg: | 7,240000 | Gewicht brutto Kg: | 7,240000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | chrom/schwarz | Produktart: | Abfallsammler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 192,25* | € 251,70* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 201,56* | € 263,05* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 209,00* | € 273,51* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 213,18* | € 278,61* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 220,43* | € 289,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|