Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 574025000 Geberit WC-Sitz FELINO mit Deckel, mit Absenkautomatik weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 574025000 Geberit WC-Sitz FELINO mit Deckel, mit Absenkautomatik weiß
GEBERIT 574025000 Geberit WC-Sitz FELINO mit Deckel, mit Absenkautomatik weiß
GEBERIT 574025000 Geberit WC-Sitz FELINO mit Deckel, mit Absenkautomatik weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018903613
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     574025000
EAN/GTIN:
     4022009294644
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Geberit WC-Sitz FELINO mit Deckel, mit Absenkautomatik weiß Scharniere: Metall Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Farbe (1): weiß · Für die Montage von oben: Nein · Glanzgrad: glänzend · Material Scharnierblätter: M
Weitere Informationen:
eClassID:
12145012601
HerstellerNr:
574025000
Werksnummer:
6000509910
Länge netto mm:
480,00
Breite netto mm:
380,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
2,330000
Gewicht brutto Kg:
2,330000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit WC-Sitz FELINO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 105,09*
€ 132,00*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 130,22*
€ 163,56*
2 Tage
4
€ 5,59*
ab € 137,37*
€ 171,08*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 139,10*
€ 174,04*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,77*
€ 407,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,56*
€ 194,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,83*
€ 191,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,98*
€ 185,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,10*
€ 181,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
6000642778
ab € 119,50*
Ähnlich
Geberit
572700000
ab € 195,24*
Ähnlich
Geberit
574100000
ab € 195,97*
Ähnlich
Geberit
574130000
ab € 105,75*
Ähnlich
Geberit
574510000
ab € 124,25*
Ähnlich
Geberit
574950000
ab € 108,29*
Ähnlich
Geberit
575900000
ab € 86,94*
Ähnlich
Geberit
575950000
ab € 116,72*
Ähnlich
Geberit
572700068
ab € 194,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.