Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 573075000 WC-Sitz RENOVA PLAN mit Deckel, abnehmbar Scharniere: Edelstah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 573075000 WC-Sitz RENOVA PLAN mit Deckel, abnehmbar Scharniere: Edelstah
GEBERIT 573075000 WC-Sitz RENOVA PLAN mit Deckel, abnehmbar Scharniere: Edelstah
GEBERIT 573075000 WC-Sitz RENOVA PLAN mit Deckel, abnehmbar Scharniere: Edelstah
GEBERIT 573075000 WC-Sitz RENOVA PLAN mit Deckel, abnehmbar Scharniere: Edelstah
GEBERIT 573075000 WC-Sitz RENOVA PLAN mit Deckel, abnehmbar Scharniere: Edelstah
Artikel-Nr.:
     1955B-2018903024
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     573075000
EAN/GTIN:
     4022009284744
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
GE Renova Plan WC-Sitz, weiß Befestigung von oben Geberit Renova Plan WC·Sitz Befestigung von oben Eigenschaften· WC·Deckel überlappend Farbe / Oberfläche· Farbe: weiß· Oberfläche: glänzend Technische Eigenschaften· Werkstoff: Duroplast· Befestigungsabstand (cm): 15,5 cm· Form: rund· B / Breite (cm): 35,
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
573075000
Werksnummer:
6000505177
Länge netto mm:
480,00
Breite netto mm:
385,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
3,000000
Gewicht brutto Kg:
3,000000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit WC-Sitz RENOVA PLAN
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 57,59*
€ 73,95*
4 Tage
28
€ 4,00*
ab € 60,36*
€ 77,49*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 62,06*
€ 81,90*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 64,65*
€ 82,87*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 66,28*
€ 85,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
500836011
€ 101,08*
Ähnlich
Geberit
571044000
€ 75,82*
Ähnlich
Geberit
572850000
€ 94,20*
Ähnlich
Geberit
573085000
€ 111,10*
Ähnlich
Geberit
573035000
€ 52,52*
Ähnlich
Geberit
571044080
€ 86,18*
Ähnlich
Geberit
571044010
€ 86,41*
Ähnlich
Geberit
571044068
€ 86,11*
Ähnlich
Geberit
571044030
€ 86,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.