| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018902991 Herst.-Nr.: 45044000 EAN/GTIN: 4005176006678 |
| |
|
| | |
| Grohe Anschlussverschraubung 1/2Zoll 45044, per Stück Anschlußverschraubung · 1/2'' null Weitere Informationen: | | eClassID: | 11932577203 | HerstellerNr: | 45044000 | Werksnummer: | 6000501757 | Länge netto mm: | 78,00 | Breite netto mm: | 52,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,070000 | Gewicht brutto Kg: | 0,070000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Anschlussverschraubung 1/2Zoll |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 12,54* | € 17,17* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 13,03* | € 17,74* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,62* | € 21,07* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,66* | € 22,21* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 16,68* | € 22,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|