Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 573065000 Geberit WC-Sitz VIRTO m De abn Scharn ES m Absenkauto weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 573065000 Geberit WC-Sitz VIRTO m De abn Scharn ES m Absenkauto weiß
GEBERIT 573065000 Geberit WC-Sitz VIRTO m De abn Scharn ES m Absenkauto weiß
GEBERIT 573065000 Geberit WC-Sitz VIRTO m De abn Scharn ES m Absenkauto weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018902766
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     573065000
EAN/GTIN:
     4022009286588
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Geberit WC-Sitz VIRTO m De abn Scharn ES m Absenkauto weiß Geberit Virto WC-Sitz Farbe / Oberfläche · Farbe: weiß · Oberfläche: glänzendTechnische Eigenschaften · Werkstoff: Duroplast · Befestigungsabstand: 15,5 cm · Form: rund · Absenkautomatik: ja · Befestigung: von oben · Scharnierwerkstoff: Edelstahl Weitere
Weitere Informationen:
eClassID:
12145005501
HerstellerNr:
573065000
Werksnummer:
6000505365
Länge netto mm:
380,00
Breite netto mm:
480,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht brutto Kg:
2,860000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit WC-Sitz VIRTO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 111,36*
€ 138,45*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 138,71*
€ 171,36*
12 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 146,73*
€ 182,59*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,99*
€ 430,60*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,36*
€ 203,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,77*
€ 200,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,19*
€ 196,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,26*
€ 190,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,71*
€ 165,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
6000642777
ab € 128,03*
Ähnlich
Geberit
571150000
ab € 100,64*
Ähnlich
Geberit
573065068
ab € 124,11*
Ähnlich
Geberit
573620000
ab € 95,19*
Ähnlich
Geberit
573620068
ab € 124,34*
Ähnlich
Geberit
573625000
ab € 126,99*
Ähnlich
Geberit
576310000
ab € 135,61*
Ähnlich
Geberit
573065010
ab € 151,82*
Ähnlich
Geberit
574920068
ab € 107,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.