| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018902366 Herst.-Nr.: 12407000 EAN/GTIN: 4005176004629 |
| |
|
| | |
| Grohe Abgangsbogen 1/2Zoll chr Anschlussrohr Ø 18 mm · Quetschverschraubungen 3/4" · Außengewinde 1/2" · Schubrosette · Long-Life Shine Oberfläche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 12407000 | Werksnummer: | 6000500209 | Länge netto mm: | 215,00 | Breite netto mm: | 75,00 | Höhe netto mm: | 50,00 | Gewicht netto Kg: | 0,400000 | Gewicht brutto Kg: | 0,400000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Abgangsbogen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 101,63* | € 123,55* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,86* | € 124,45* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 106,92* | € 128,92* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 113,52* | € 136,44* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 118,41* | € 141,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|