|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-2018901343 Herst.-Nr.: 7627005-00 EAN/GTIN: 4017080870757 |
| |
|
|  |  |
 | KLUDI-Ersatzteil Ventilstopfen zu 75260 chrom Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige Weitere Informationen:  |  | eClassID: | 11952515701 | HerstellerNr: | 7627005-00 | Werksnummer: | 6000672287 | Länge netto mm: | 70,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 45,00 | Gewicht netto Kg: | 0,090000 | Gewicht brutto Kg: | 0,090000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Exzenterstopfen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 10,94* | € 15,50* |  |  |  | Lager 1955 | |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 11,54* | € 16,85* |  |  |  |  | | 24 Tage |  | | 1 |  | € 5,49* | ab € 12,04* | € 17,05* |  |  |  | | 14 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 12,18* | € 17,25* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 5 |  | Frei Haus | ab € 12,73* | € 17,92* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|