| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018897227 Herst.-Nr.: 12757010000 EAN/GTIN: 4017214434824 |
|
|
| | |
| Keuco Eckduschkorb COLLECTION MOLL 2-teilig vc/we bestehend aus: Metallkorb und herausnehmbarem · seifenbeständigem · bruchfestem und UV-unempfindlichem Kunststoffeinsatz Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369104 | HerstellerNr: | 12757010000 | Werksnummer: | 6000592200 | Länge netto mm: | 200,00 | Breite netto mm: | 190,00 | Höhe netto mm: | 110,00 | Gewicht netto Kg: | 0,720000 | Gewicht brutto Kg: | 0,720000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | chrom/weiß | Produktart: | Eckduschkorb |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 58,59* | € 74,34* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,19* | € 75,74* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 61,27* | € 77,05* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 63,70* | € 80,31* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 65,02* | € 81,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|