Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE Eckduschkorb ELEGANCE 2tlg KS-einsatz we vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 11657010000 Keuco Eckduschkorb ELEGANCE 2-tlg Kunststoffeinsatz we vc
KEUCO 11657010000 Keuco Eckduschkorb ELEGANCE 2-tlg Kunststoffeinsatz we vc
KEUCO 11657010000 Keuco Eckduschkorb ELEGANCE 2-tlg Kunststoffeinsatz we vc
Artikel-Nr.:
     1498-6000525010
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     11657010000
EAN/GTIN:
     4017214219575
Suchbegriffe:
Duscheckablage
Eckablage
Eckduschablage
duscheckablage weiß
bestehend aus: Metallkorb und herausnehmbarem · seifenbeständigem · bruchfestem und UV-unempfindlichem Kunststoffeinsatz
Weitere Informationen:
Farbe:
verchromt/weiß
Serie:
ELEGANCE
Marke:
KEUCO
Befestigungsart:
zum Schrauben
Form:
3-eckig
Breite:
180 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
180 mm
Material:
Metall/Kunststoff
Ausstattung:
mit herausnehmbarem Kunststoffeinsatz
Variante:
offen
Accessoireart:
Duschkorb
Montage:
Wandmontage
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: eckablage, keuco eckablage, 0130612071500, Ablage, Ablagekorb, Schwamm-/Duschkorb/-ablage, Schwammablage, Schwammhalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 64,13*
€ 81,60*
12 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 65,48*
€ 83,31*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,67*
€ 84,84*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 69,07*
€ 87,78*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 70,61*
€ 89,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
11557170000
ab € 86,47*
Ähnlich
Keuco
11557170100
ab € 106,65*
Ähnlich
Keuco
11657010001
ab € 64,13*
Ähnlich
Keuco
12757010000
ab € 58,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.