Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0050241000 Schaftventil für Waschtisch ohne Überlauf chrom chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 0050241000 Schaftventil für Waschtisch ohne Überlauf chrom chrom
DURAVIT 0050241000 Schaftventil für Waschtisch ohne Überlauf chrom chrom
DURAVIT 0050241000 Schaftventil für Waschtisch ohne Überlauf chrom chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018896394
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     50241000
EAN/GTIN:
     4021534003356
Suchbegriffe:
Excenterstopfen
Schaftventil
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Duravit Schaftventil für Waschtisch ohne Überlauf chrom Ventilabdeckhaube aus Messing · Ø 72 mm Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser (1): 72 · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
50241000
Werksnummer:
6000560043
Länge netto mm:
95,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
0,340000
Gewicht brutto Kg:
0,340000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
chrom
Produktart:
Duravit Schaftventil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 72,27*
€ 91,63*
4 Tage
3
€ 4,00*
ab € 72,62*
€ 92,08*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 74,14*
€ 94,02*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 81,84*
€ 103,73*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 81,64*
€ 106,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0050190000
ab € 48,40*
Ähnlich
Duravit
0050200000
ab € 48,61*
Ähnlich
Duravit
7,91369e+14
ab € 222,46*
Ähnlich
Duravit
7,91368e+14
ab € 200,53*
Ähnlich
Duravit
7,91372e+14
ab € 95,19*
Ähnlich
Duravit
61781000
ab € 22,70*
Ähnlich
Duravit
0063051000
ab € 23,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.