| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018895574 Herst.-Nr.: 50470699 EAN/GTIN: 4021163106343 |
| |
|
| | |
| Schell Eckregulierventil COMFORT chr m umstellbarer Vers. 1/2Zollx3/8Zoll ÜM 1/ DIN-Eckregulierventil · für hochhängende Spülkästen · Anschluss MS-Klemmring-Verschraubung DN 15 · Durchflussklasse A · aus Messing konform TrinkwV Weitere technische Eigenschaften: · Abmessungen abzweigender Anschluss: 1/2 Zoll · Abzweigender Anschluss: Weitere Informationen: | | eClassID: | 11850104902 | HerstellerNr: | 50470699 | Werksnummer: | 6000575430 | Länge netto mm: | 97,00 | Breite netto mm: | 76,00 | Höhe netto mm: | 28,00 | Gewicht netto Kg: | 0,140000 | Gewicht brutto Kg: | 0,140000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | chrom | Produktart: | Eckregulierventil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, eckventil schell, einschraubstutzen, eckventil messing |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 19,25* | € 21,89* | | | | | | 18 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 20,6708* | € 23,3208* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 20,65* | € 23,42* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 20,69* | € 23,52* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 18,13* | € 23,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.094,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|