| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000575430 Herst.-Nr.: 050470699 EAN/GTIN: 4021163106343 |
| |
|
| | |
| DIN-Eckregulierventil · für hochhängende Spülkästen · Anschluss MS-Klemmring-Verschraubung DN 15 · Durchflussklasse A · aus Messing konform TrinkwVWeitere technische Eigenschaften:· Abmessungen abzweigender Anschluss: 1/2 Zoll· Abzweigender Anschluss: Innengewinde· Anschluss Vorlauf: Klemmring· Anschlussmaß Zufuhr: 15 mm· Ausführung Einbauabsperrventil: Einbauteil· Form: rechtwinklig· Mit Abdeckrosette: Nein· Schließmechanismus: Oberteil nicht keramisch· Verlängerungsset lieferbar: Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, eckventil schell, einschraubstutzen, eckventil messing, 011850104902 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 19,25* | € 21,89* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 20,6708* | € 23,3208* | | | | Lager 1498 | 16 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 20,65* | € 23,42* | | | | | | 19 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 20,69* | € 23,52* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 18,13* | € 23,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.171,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|