| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018894781 Herst.-Nr.: 95604000 EAN/GTIN: 4011097697147 |
| |
|
| | |
| HG Temperaturfühler RainBrain Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 95604000 | Werksnummer: | 6000536799 | Länge netto mm: | 120,00 | Breite netto mm: | 70,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,040000 | Gewicht brutto Kg: | 0,040000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Temperaturfühler RainBrain |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 130,05* | € 153,95* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 133,00* | € 158,12* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,35* | € 178,75* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,59* | € 179,56* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 150,34* | € 179,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|