|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-2018893380 Herst.-Nr.: 598040000 EAN/GTIN: 4022009318272 |
| |
|
|  |  |
 | GE Set Puffer für WC-Deckel Renova Comfort Geberit Renova Comfort Set Puffer für WC·Deckel Zusätzlicher Lieferumfang· Set a 2 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart stecken· Datum 01112021· Kennzeichen Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen:  |  | HerstellerNr: | 598040000 | Werksnummer: | 6000510766 | Länge netto mm: | 120,00 | Breite netto mm: | 160,00 | Höhe netto mm: | 20,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,050000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | GE 1 Satz Sitzdeckelpuffer |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Klobrillenpuffer, Puffer Toilettenbrille, Toilettenbrillenpuffer, Toilettensitzpuffer, WC-Sitzpuffer, klobrille |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 3,21* | € 4,90* |  |  |  | Lager 1955 | |  | |  |  | € 5,99* | ab € 3,54* | € 5,61* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 3,80* | € 5,82* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 4,00* | ab € 5,54* | € 8,15* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 5,49* | ab € 5,28* | € 8,16* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|