Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 598847000 Schubladenfront zu iCon WTU 840375 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 598847000 Schubladenfront zu iCon WTU 840375 weiß
GEBERIT 598847000 Schubladenfront zu iCon WTU 840375 weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018893134
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     598847000
EAN/GTIN:
     4022009319224
Suchbegriffe:
Auszugfront Waschtisch-Unterschrank
Auszugfront Waschtischunterschrank
Auszugsfront Waschtisch-Unterschran...
Auszugsfront Waschtischunterschrank
GE Set Schubladen Frt f. iCon US für WT Breite 75 cm, weiß (2 St.) Geberit Set Schubladenfronten für iCon Unterschrank für Waschtisch Farbe / Oberfläche· Farbe: weiß Technische Eigenschaften· Breite Waschtisch (cm): 75 cm Zusätzlicher Lieferumfang· Set a 2 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
598847000
Werksnummer:
6000510815
Länge netto mm:
405,00
Breite netto mm:
765,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
GE Schubladenfront Weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 112,03*
€ 137,84*
Lager 1955
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 123,45*
€ 156,82*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 132,44*
€ 162,86*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,91*
€ 235,99*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,82*
€ 186,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,41*
€ 180,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,67*
€ 169,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
598825000
€ 114,52*
Ähnlich
Geberit
598851000
€ 138,56*
Ähnlich
Geberit
598855000
€ 271,16*
Ähnlich
Geberit
598859000
€ 271,64*
Ähnlich
Geberit
598883000
€ 114,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.