| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018893084 Herst.-Nr.: 597719000 EAN/GTIN: 4022009314779 |
| |
|
| | |
| GE Lampeneinheit zu Renova Nr.1 Plan Spiegelschränken Keramag Leuchte für Spiegelschrank Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Datum 01112021· Kennzeichen Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 597719000 | Werksnummer: | 6000510519 | Länge netto mm: | 641,00 | Breite netto mm: | 105,00 | Höhe netto mm: | 75,00 | Gewicht netto Kg: | 0,710000 | Gewicht brutto Kg: | 0,710000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | GE Lampeneinheit |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 76,27* | € 98,17* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,27* | € 104,38* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 82,11* | € 105,41* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,84* | € 193,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|