Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 574120000 WC-Sitz iCon mit Deckel Scharniere: Metall weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 574120000 WC-Sitz iCon mit Deckel Scharniere: Metall weiß
GEBERIT 574120000 WC-Sitz iCon mit Deckel Scharniere: Metall weiß
GEBERIT 574120000 WC-Sitz iCon mit Deckel Scharniere: Metall weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018892859
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     574120000
EAN/GTIN:
     4022009304732
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
GE iCon WC-Sitz, weiß Geberit iCon WC·Sitz Eigenschaften· WC·Deckel überlappend Farbe / Oberfläche· Farbe: weiß· Oberfläche: glänzend Technische Eigenschaften· Werkstoff: Duroplast· Befestigungsabstand (cm): 15,5 cm· Form: rund· B / Breite (cm): 35,5 cm· H / Höhe (cm): 4,5 cm·
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
574120000
Werksnummer:
6000509951
Länge netto mm:
380,00
Breite netto mm:
480,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht brutto Kg:
2,890000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit WC-Sitz iCon
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 67,43*
€ 86,55*
2 Tage
31
€ 4,00*
ab € 68,09*
€ 87,41*
5 Tage
1
€ 4,90*
ab € 68,10*
€ 87,43*
2 Tage
1
€ 7,20*
ab € 78,12*
€ 99,64*
Lager 1955
6
€ 5,99*
ab € 76,13*
€ 99,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
573366000
€ 115,85*
Ähnlich
Geberit
573367000
€ 115,55*
Ähnlich
Geberit
573368000
€ 115,91*
Ähnlich
Geberit
500837011
€ 137,22*
Ähnlich
Geberit
571005000
€ 182,75*
Ähnlich
Geberit
571010000
€ 129,58*
Ähnlich
Geberit
571910000
€ 135,56*
Ähnlich
Geberit
571900000
€ 94,78*
Ähnlich
Geberit
575100000
€ 176,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.