Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1061796 OV Handrad für Strangregulierventil DN 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1061796 OV Handrad für Strangregulierventil DN 32
OVENTROP 1061796 OV Handrad für Strangregulierventil DN 32
OVENTROP 1061796 OV Handrad für Strangregulierventil DN 32
Artikel-Nr.:
     1955B-2018891727
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1061796
EAN/GTIN:
     4026755250640
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Strangregulierventil
anschlussverschraubung oventrop
anschlussverschraubung
OV Handrad für Strangregulierventil DN 32 zur Umrüstung von Strangabsperrventilen Hycocon ATZ/APZ zu Hycocon VTZ/VPZ Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils: Handrad · Werkstoff: sonstige
Weitere Informationen:
eClassID:
3316100186
HerstellerNr:
1061796
Werksnummer:
7000520853
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Material:
DN 32
Produktart:
OV Handrad
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,32*
€ 14,68*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 10,44*
€ 14,70*
18 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 10,46*
€ 14,95*
1
€ 5,95*
ab € 13,13*
€ 18,47*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.