| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018891241 Herst.-Nr.: 535074 EAN/GTIN: 8016615098419 |
| |
|
| | |
| Caleffi Druckminderer MS ohne Manometer 1 1/4Zoll Kartusche 1Zoll mit einteiliger austauschbarer Kartusche · entzinkungsfreies Messing-Gehäuse · mit Voreinstellanzeige · AG Anschlüsse mit Verschraubung · max. Betriebsdruck eingangsseitig: 25 bar · max. Betriebsdruck ausgangsseitig: 1-6 bar · max. Betriebstemperatur: 60 Weitere Informationen: | | eClassID: | 20132000104 | HerstellerNr: | 535074 | Werksnummer: | 7000535004 | Länge netto mm: | 155,00 | Breite netto mm: | 150,00 | Höhe netto mm: | 55,00 | Gewicht brutto Kg: | 1,590000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Druckminderer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 65,03* | € 81,65* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,41* | € 105,57* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 89,31* | € 108,92* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 90,16* | € 110,17* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 101,59* | € 122,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|