| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018891085 Herst.-Nr.: 2076200 EAN/GTIN: 4026755149432 |
| |
|
| | |
| OV Abstandteller Stahl, für Winkel 207 40/41 51 Vakuumtanküberwachungen kontrollieren den Zwischenbereich doppelwandiger Tanks · bzw. Tanks mit PVC Innenhülle. Die Armaturen dazu ermöglichen den Anschluss der Überwachungsleitungen und den Schutz der Geräte mit Flüssigkeitssicherung und Kondensatgefäß. Weitere Informationen: | | eClassID: | 352600061 | HerstellerNr: | 2076200 | Werksnummer: | 7000523441 | Länge netto mm: | 55,00 | Breite netto mm: | 55,00 | Höhe netto mm: | 16,00 | Gewicht netto Kg: | 0,024000 | Gewicht brutto Kg: | 0,024000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Abstandteller |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,55* | € 3,81* | | | | | 19 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,82* | € 3,93* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,84* | € 4,23* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,84* | € 4,27* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,03* | € 7,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|