| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018890972 Herst.-Nr.: 1153350 EAN/GTIN: 4026755382501 |
| |
|
| | |
| OV Steuereinheit DDC CW-BS für 31 C-Bus Raummodule Systemlösung für den automatischen thermischen Abgleich und die thermische Desinfektion in Trinkwasserzirkulationsanlagen Weitere Informationen: | | eClassID: | 36160002001 | HerstellerNr: | 1153350 | Werksnummer: | 7000525198 | Länge netto mm: | 300,00 | Breite netto mm: | 205,00 | Höhe netto mm: | 125,00 | Gewicht netto Kg: | 1,920000 | Gewicht brutto Kg: | 1,920000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Steuereinheit DDC CW-BS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.197,06* | € 2.365,64* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.380,19* | € 2.551,54* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.340,81* | € 2.553,65* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.384,58* | € 2.563,16* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.664,52* | € 2.851,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|