Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1123106 OV Doppelsiebeinsatz Maschenweite 0,25mm, V2A DN 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1123106 OV Doppelsiebeinsatz Maschenweite 0,25mm, V2A DN 20
OVENTROP 1123106 OV Doppelsiebeinsatz Maschenweite 0,25mm, V2A DN 20
OVENTROP 1123106 OV Doppelsiebeinsatz Maschenweite 0,25mm, V2A DN 20
Artikel-Nr.:
     1955B-2018890787
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1123106
EAN/GTIN:
     4026755132007
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Ersatzsieb Druckluftarmatur
Ersatzsieb Pneumatikarmatur
Ersatzsieb Pneumatikgeräte
OV Doppelsiebeinsatz Maschenweite 0,25mm, V2A DN 20 für Schmutzfänger Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 25mm · Länge: 36mm · Maschenweite Filterelement: 0.25mm · Nenndurchmesser Filtergehäuse: DN 20 · Werkstoff: rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
eClassID:
33161020106
HerstellerNr:
1123106
Werksnummer:
7000521519
Länge netto mm:
35,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Doppelsiebeinsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,74*
€ 9,40*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 7,60*
€ 10,55*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,58*
€ 10,62*
18 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 10,78*
1
€ 5,95*
ab € 9,25*
€ 12,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.