| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018890771 Herst.-Nr.: 1358171 EAN/GTIN: 4026755434804 |
| |
|
| | |
| OV Netzanschlusskabel Kabellänge 2 m für Wilo-Yonos PARA für Hocheffizienzpumpen · mit Winkelstecker · kleine Bauform für Regumat-180 DN 25 ohne Pumpenkugelhahn Weitere Informationen: | | eClassID: | 30264024503 | HerstellerNr: | 1358171 | Werksnummer: | 7000525937 | Länge netto mm: | 132,00 | Breite netto mm: | 96,00 | Höhe netto mm: | 71,00 | Gewicht netto Kg: | 0,155000 | Gewicht brutto Kg: | 0,155000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Netzanschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 17,91* | € 23,80* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 18,97* | € 24,99* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,22* | € 31,81* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,11* | € 31,91* | | | | | | 25 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 24,26* | € 34,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|