| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018890708 Herst.-Nr.: 1062090 EAN/GTIN: 4026755281231 |
| |
|
| | |
| OV Adapter G 3/4Zoll Innengewinde für den Anschluss der Hycocon DTZ - Impulsleitung an ein G 3/4" AG (flachdichtend) Weitere technische Eigenschaften: · Zubehör kombiniertes Mess- und Regelungs: Verschlussnippel Kapillarleitung Weitere Informationen: | | eClassID: | 331610023 | HerstellerNr: | 1062090 | Werksnummer: | 7000520873 | Länge netto mm: | 30,00 | Breite netto mm: | 30,00 | Höhe netto mm: | 20,00 | Gewicht netto Kg: | 0,040000 | Gewicht brutto Kg: | 0,040000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,65* | € 9,31* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,82* | € 10,86* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,80* | € 10,94* | | | | | | 18 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,82* | € 11,07* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,86* | € 13,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|