| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018890617 Herst.-Nr.: 4208154 EAN/GTIN: 4026755347272 |
| |
|
| | |
| OV Strangregulierventil Aquastrom C PN 16, Rotguss, ohne Isolierung DN 20 für Zirkulationsleitungen in Trinkwasseranlagen · ohne Schlauchentleerung · und ohne Thermometer · beiderseits Muffengewinde nach EN 10226-1 Weitere technische Eigenschaften: · Bedienhöhe: 112mm · Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 90 · Nenninnendurchm Weitere Informationen: | | eClassID: | 20160022502 | HerstellerNr: | 4208154 | Werksnummer: | 7000524293 | Länge netto mm: | 150,00 | Breite netto mm: | 150,00 | Höhe netto mm: | 62,00 | Gewicht netto Kg: | 0,764000 | Gewicht brutto Kg: | 0,764000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Strangregulierventil Aquastrom C |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,31* | € 87,77* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 77,10* | € 99,37* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 79,71* | € 101,74* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,05* | € 102,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 99,20* | € 125,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|