Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1900056 OV Handrad rot DN 80 + DN 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1900056 OV Handrad rot DN 80 + DN 100
OVENTROP 1900056 OV Handrad rot DN 80 + DN 100
OVENTROP 1900056 OV Handrad rot DN 80 + DN 100
Artikel-Nr.:
     1955B-2018890578
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1900056
EAN/GTIN:
     4026755146547
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
anschlussverschraubung oventrop
anschlussverschraubung
rotguss anschlussverschraubung
OV Handrad rot DN 80 + DN 100 für Muffenschieber 104 00/30.. und Rotguss-Ventile 105 20 .. Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils: Handrad · Geeignet für Dreiwegeregelventil: Ja · Geeignet für Zweiwegeregelventil: Ja
Weitere Informationen:
eClassID:
3316102086
HerstellerNr:
1900056
Werksnummer:
7000523288
Länge netto mm:
121,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,160000
Gewicht brutto Kg:
0,160000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Handrad
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,67*
€ 13,41*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,07*
€ 15,22*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,05*
€ 15,35*
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 11,09*
€ 15,62*
1
€ 5,95*
ab € 13,36*
€ 18,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.