Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1406383 OV Kugelhahn 1Zoll f Anschl an Edelstahl-Verteiler DN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1406383 OV Kugelhahn 1Zoll f Anschl an Edelstahl-Verteiler DN
OVENTROP 1406383 OV Kugelhahn 1Zoll f Anschl an Edelstahl-Verteiler DN
OVENTROP 1406383 OV Kugelhahn 1Zoll f Anschl an Edelstahl-Verteiler DN
Artikel-Nr.:
     1955B-2018890389
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1406383
EAN/GTIN:
     4026755249873
Suchbegriffe:
Durchgangsventil
Durchlassventil
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
OV Kugelhahn 1Zoll f Anschl an Edelstahl-Verteiler DN 2 für Heizkörperanbindung · flachdichtend Weitere technische Eigenschaften: · Kompletter Durchlass: Ja · Material Kugel: Messing · Material Kugeldichtung: Polytetrafluorethylen (PTFE) · Material primäre Spindeldichtung: sonstige · Material sekundäre Spindel
Weitere Informationen:
eClassID:
33060024283
HerstellerNr:
1406383
Werksnummer:
7000522720
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,230000
Gewicht brutto Kg:
0,230000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Kugelhahn
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,74*
€ 9,55*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 7,18*
€ 10,06*
25 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 10,21*
1 Tag
4
1
€ 6,90*
ab € 7,74*
€ 10,77*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.