| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-177000522720 Herst.-Nr.: 1406383 EAN/GTIN: 4026755249873 |
| | |
|
| | |
| für Heizkörperanbindung · flachdichtendWeitere technische Eigenschaften:· Kompletter Durchlass Ja· Material Kugel Messing· Material Kugeldichtung Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung sonstige· Material sekundäre Spindeldichtung sonstige· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 0· Oberflächenschutz vernickelt· Ventilwinkel 0Grad· Werkstoff des Gehäuses Messing· Werkstoff Gehäuse Edelstahl· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 70 Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | 3/4 Zoll (20) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügelgriff, Flügelknauf, Heizkreisverteiler, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn dn20 edelstahl, oventrop heizkreisverteiler, durchgangsventil, 033060024283 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,75* | € 9,59* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,18* | € 10,10* | | | | Lager 2478 | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,19* | € 10,26* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,74* | € 10,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 82,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|