Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1367589 OV Klemmringverschraubung Regusol Set 2 MS mit Stützhülsen 22m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1367589 OV Klemmringverschraubung Regusol Set 2 MS mit Stützhülsen 22m
OVENTROP 1367589 OV Klemmringverschraubung Regusol Set 2 MS mit Stützhülsen 22m
OVENTROP 1367589 OV Klemmringverschraubung Regusol Set 2 MS mit Stützhülsen 22m
Artikel-Nr.:
     1955B-2018889632
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1367589
EAN/GTIN:
     4026755386547
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Gewinde Kreuzstück
Klemm Fitting
Klemmfitting
OV Klemmringverschraubung Regusol Set 2 MS mit Stützhülsen 22mm (2 Stück) für Kupfer- und Präzisionsstahlrohre · ÜM 1" Überwurfmutter roh Weitere technische Eigenschaften: · Gewindeanschluss: Innengewinde · Gewindemaß Mutter: 1 Zoll · Material Klemmring: Messing · Mit Stützrohr: Ja · Werkstoff der Überwurfmutter: Messing · Werk
Weitere Informationen:
eClassID:
37057807305
HerstellerNr:
1367589
Werksnummer:
7000524717
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,170000
Gewicht brutto Kg:
0,170000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Klemmringverschraubung Regusol
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 10,37*
€ 14,12*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,21*
€ 15,43*
1
€ 5,95*
ab € 11,64*
€ 15,87*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,15*
€ 16,56*
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,18*
€ 16,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.