| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018889303 Herst.-Nr.: 1369551 EAN/GTIN: 4026755420494 |
| |
|
| | |
| OV Solarregler Regtronic RC-P flexibler Solarregler zur Wandmontage zur Regelung komplexer Solaranlagen · das Haupteinsatzgebiet ist neben dem Betrieb von Solaranlagen zur Trinkwassererwärmung · die Realisierung von Zusatzfunktionen wie z. B. Zonenbeladung · Heizungsunterstützung oder Weitere Informationen: | | eClassID: | 37057817401 | HerstellerNr: | 1369551 | Werksnummer: | 7000525524 | Länge netto mm: | 234,00 | Breite netto mm: | 195,00 | Höhe netto mm: | 92,00 | Gewicht netto Kg: | 1,268000 | Gewicht brutto Kg: | 1,268000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Solarregler Regtronic RC-P |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 461,43* | € 551,97* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 512,16* | € 617,75* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 523,37* | € 623,77* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 524,51* | € 626,71* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 589,92* | € 704,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|