Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 2104203 OV Membran-Antiheberventil Oilstop V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 2104203 OV Membran-Antiheberventil Oilstop V
OVENTROP 2104203 OV Membran-Antiheberventil Oilstop V
OVENTROP 2104203 OV Membran-Antiheberventil Oilstop V
Artikel-Nr.:
     1955B-2018889162
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     2104203
EAN/GTIN:
     4026755240474
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
anschlussverschraubung oventrop
anschlussverschraubung
OV Membran-Antiheberventil Oilstop V Absicherungshöhen von 1 m bis 4 m stufenlos einstellbar · plombierbar · Anlüftfunktion zur Inbetriebnahme · absperrbar · Öldurchsatz max. 200 l/h · beiderseits IG 3/8" · für Klemmringanschluss 6 · 8 · 10 und 12 mm · Anschlusssätze separat bestellen
Weitere Informationen:
eClassID:
352600038
HerstellerNr:
2104203
Werksnummer:
7000523586
Länge netto mm:
95,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,440000
Gewicht brutto Kg:
0,440000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Membran-Antiheberventil Oilstop V
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 37,45*
€ 48,36*
6 Tage
14
1
€ 6,95*
ab € 39,37*
€ 50,62*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 39,73*
€ 51,04*
Lager 1955
4
1
€ 5,99*
ab € 40,28*
€ 51,98*
10 Tage
6
1
€ 5,90*
ab € 40,86*
€ 52,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.