Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORTEX 433-101-060 Vortex Universalmotor BLUEONE BWO 155 ER 230 V/50 Hz m elekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VORTEX 433-101-060 Vortex Universalmotor BLUEONE BWO 155 ER 230 V/50 Hz m elekt
VORTEX 433-101-060 Vortex Universalmotor BLUEONE BWO 155 ER 230 V/50 Hz m elekt
VORTEX 433-101-060 Vortex Universalmotor BLUEONE BWO 155 ER 230 V/50 Hz m elekt
Artikel-Nr.:
     1955B-2018888423
Hersteller:
     Vortex
Herst.-Nr.:
     433-101-060
EAN/GTIN:
     4250025117290
Suchbegriffe:
Heizungspumpenmotor
Motor Heizungspumpe
Vortex Universalmotor BLUEONE BWO 155 ER 230 V/50 Hz m elektron Regelthermostat passend für Vortex mit Kugelmotor, Grundfos UP 15-13, Grundfos UP 15-14, Grundfos UP 20-14, Grundfos UPS 15-14, Grundfos UPS 20-14, Laing/ITT/Lowara E1-13/100, Laing/ITT/LowaraE1-15/700, Laing/ITT/Lowara S1-13/100, Laing/ITT/Lowara S1-15/700, Laing/ITT/Lo
Weitere Informationen:
eClassID:
36080300701
HerstellerNr:
433-101-060
Werksnummer:
7000536011
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
0,590000
Gewicht brutto Kg:
0,590000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Universalmotor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 168,87*
€ 210,33*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 170,09*
€ 210,36*
12 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 171,31*
€ 212,51*
1 Tag
3
€ 5,59*
ab € 174,89*
€ 214,97*
€ 5,95*
ab € 199,13*
€ 244,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,33*
€ 250,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,88*
€ 243,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,77*
€ 229,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,86*
€ 224,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,87*
€ 200,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deutsche Vortex
433-101-000
ab € 112,83*
Ähnlich
Deutsche Vortex
433-101-020
ab € 204,40*
Ähnlich
Deutsche Vortex
433-101-040
ab € 197,89*
Ähnlich
Deutsche Vortex
433-101-030
ab € 169,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.