Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1613401 OV Thermostat Uni LA 7-28 GrC m Fl-Fühl. mit Nullstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1613401 OV Thermostat Uni LA 7-28 GrC m Fl-Fühl. mit Nullstellung
OVENTROP 1613401 OV Thermostat Uni LA 7-28 GrC m Fl-Fühl. mit Nullstellung
OVENTROP 1613401 OV Thermostat Uni LA 7-28 GrC m Fl-Fühl. mit Nullstellung
Artikel-Nr.:
     1955B-2018888099
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1613401
EAN/GTIN:
     4026755136876
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Anschlussverschraubung
Heizkörperregler
OV Thermostat Uni LA 7-28 GrC m Fl-Fühl. mit Nullstellung Gewindeanschluss M 28 x 1,5 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss am Ventil: M28 x 1,5 · Ausführung (1): gerade · Blockierung/Begrenzung Einstellbereich: Ja · Durchmesser Fernfühler: 0 · Einstellbereich: 7Grad Celsius · Farbe (1): weiß · Fernbedie
Weitere Informationen:
eClassID:
33060002201
HerstellerNr:
1613401
Werksnummer:
7000523257
Länge netto mm:
57,00
Breite netto mm:
57,00
Höhe netto mm:
95,00
Gewicht netto Kg:
0,180000
Gewicht brutto Kg:
0,180000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
OV Thermostat Uni LA
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 10,93*
€ 15,60*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,03*
€ 15,75*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 12,18*
€ 17,35*
1 Tag
62
1
€ 5,50*
ab € 13,38*
€ 18,92*
Lager 1955
62
1
€ 5,99*
ab € 13,31*
€ 19,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.