| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018887902 Herst.-Nr.: 1140797 EAN/GTIN: 4026755371154 |
| |
|
| | |
| OV Tüllenanschluss-Set Set = 2 Tü. m AG 2Zoll für Ventil DN 50 Zubehör für Cocon QTZ und Cocon QTR · flachdichtend · mit Überwurfmutter und Dichtring Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1: Außengewinde Gas konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) · Anschluss 2: Überwurfmutter · Form: gerade · Material Dichtung Weitere Informationen: | | eClassID: | 33161026307 | HerstellerNr: | 1140797 | Werksnummer: | 7000524564 | Länge netto mm: | 136,00 | Breite netto mm: | 80,00 | Höhe netto mm: | 80,00 | Gewicht netto Kg: | 1,445000 | Gewicht brutto Kg: | 1,445000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Material: | 2Zoll für Ventil DN 50 | Produktart: | OV Tüllenanschluss-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 60,04* | € 76,13* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 65,22* | € 83,53* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 67,42* | € 85,06* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,74* | € 85,46* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 77,18* | € 96,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|