| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018887896 Herst.-Nr.: 1142861 EAN/GTIN: 4026755187991 |
| |
|
| | |
| OV Temperaturregler Kapillarrohr 2 m 20-50 GradC mit Anlege-Fühler und Wärmeleitsockel · der Regelbereich ist begrenz- und blockierbar Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss an Ventil: M30 x 1,5 · Anschlussmaß Einstechsensor: sonstige · Blockierung/Begrenzung Einstellbereich: Ja · Durchmesser Fer Weitere Informationen: | | eClassID: | 3316101091 | HerstellerNr: | 1142861 | Werksnummer: | 7000521604 | Länge netto mm: | 190,00 | Breite netto mm: | 105,00 | Höhe netto mm: | 65,00 | Gewicht netto Kg: | 0,360000 | Gewicht brutto Kg: | 0,360000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Temperaturregler |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 104,61* | € 127,85* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 109,66* | € 133,84* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 112,01* | € 137,85* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 115,34* | € 140,21* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,73* | € 140,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|