Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CALEFFI 546316 Caleffi Schlammabscheider DIRTMAG mit Magnet, IG Anschlüsse 1Zol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CALEFFI 546316 Caleffi Schlammabscheider DIRTMAG mit Magnet, IG Anschlüsse 1Zol
CALEFFI 546316 Caleffi Schlammabscheider DIRTMAG mit Magnet, IG Anschlüsse 1Zol
CALEFFI 546316 Caleffi Schlammabscheider DIRTMAG mit Magnet, IG Anschlüsse 1Zol
Artikel-Nr.:
     1955B-2018887733
Hersteller:
     Caleffi
Herst.-Nr.:
     546316
EAN/GTIN:
     8016615374285
Suchbegriffe:
Schlammabscheider
Schmutzabscheider
Caleffi Schlammabscheider DIRTMAG mit Magnet, IG Anschlüsse 1Zoll Messing-Gehäuse mit Magnetring · Entleerungshahn mit Schlauch-Anschluss · Betriebsmedien: Wasser und Glykollösungen · max. Glykolgehalt 50 % · max. Betriebsdruck: 10 bar · Temperaturbereich: 0-110 °C · Partikel-Abscheideleistung bis zu 5 µm · mit Isolieru
Weitere Informationen:
eClassID:
36101701
HerstellerNr:
546316
Werksnummer:
7000535096
Länge netto mm:
287,00
Breite netto mm:
143,00
Höhe netto mm:
139,00
Gewicht brutto Kg:
1,890000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schlammabscheider
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 123,26*
€ 153,93*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 158,23*
€ 193,47*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 165,17*
€ 201,19*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,91*
€ 223,59*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,86*
€ 224,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,47*
€ 230,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,21*
€ 228,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,38*
€ 224,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,87*
€ 216,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,23*
€ 188,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caleffi Armaturen
545347
ab € 118,95*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
545306
ab € 99,36*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
545305
ab € 90,38*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
546317
ab € 134,14*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
545376
ab € 128,68*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
545375
ab € 118,57*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
551004
ab € 53,14*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
502533
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.