Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caleffi Schlammabscheider DIRTMAG m Magnet, aus Technopolymer 1Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CALEFFI 545306 Caleffi Schlammabscheider DIRTMAG mit Magnet, aus Technopolymer
CALEFFI 545306 Caleffi Schlammabscheider DIRTMAG mit Magnet, aus Technopolymer
CALEFFI 545306 Caleffi Schlammabscheider DIRTMAG mit Magnet, aus Technopolymer
Artikel-Nr.:
     1498-7000535099
Hersteller:
     Caleffi Armaturen
Herst.-Nr.:
     545306
EAN/GTIN:
     8016615373820
Suchbegriffe:
Schlammabscheider
Schmutzabscheider
für senkrechte oder waagerechte Montage · Entleerungshahn mit Schlauchanschluss · max. Betriebsdruck: 3 bar · Temperaturbereich: 0-90 °CWeitere technische Eigenschaften:· Nenndurchmesser: 1\"DN/Zoll· Typ Abscheider: Schlamm· Werkstoff: Technopolymer· Wirkprinzip: Magnet
Weitere Informationen:
Ausführung:
1"
Marke:
CALEFFI
Weitere Suchbegriffe: 033027510104, Abscheider, Feinstaubabscheider, Partikelabscheider
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
17
€ 5,99*
ab € 99,36*
€ 124,93*
3 Tage
28
€ 6,90*
ab € 102,57*
€ 128,99*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 103,28*
€ 129,47*
1 Tag
12
€ 5,59*
ab € 104,05*
€ 130,28*
Lager 1498
17
€ 5,50*
ab € 114,46*
€ 143,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,33*
€ 170,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,20*
€ 168,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,19*
€ 162,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,22*
€ 158,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caleffi Armaturen
545347
ab € 118,95*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
545305
ab € 90,38*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
546317
ab € 134,14*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
546316
ab € 123,26*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
545376
ab € 128,68*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
545375
ab € 118,57*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
551004
ab € 53,14*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
502533
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.