Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1187352 OV Ventileinsatz DN 10-20, für Baureihe AF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1187352 OV Ventileinsatz DN 10-20, für Baureihe AF
OVENTROP 1187352 OV Ventileinsatz DN 10-20, für Baureihe AF
OVENTROP 1187352 OV Ventileinsatz DN 10-20, für Baureihe AF
Artikel-Nr.:
     1955B-2018887548
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1187352
EAN/GTIN:
     4026755169430
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
anschlussverschraubung oventrop
anschlussverschraubung
OV Ventileinsatz DN 10-20, für Baureihe AF Feinstvoreinstellungfür Ventile mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 Weitere technische Eigenschaften: · Mit Blindstopfen: Nein · Voreinstellung: ohne · O-Ring Dichtung: außenseitig · Abmessung thermostatisches Regelelement: M30 x 1,5 · Abmessung Thermostatans
Weitere Informationen:
eClassID:
331610027
HerstellerNr:
1187352
Werksnummer:
7000521946
Länge netto mm:
45,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Ventileinsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 4,00*
ab € 12,03*
€ 16,44*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,68*
€ 17,36*
6 Tage
9
1
€ 6,95*
ab € 13,39*
€ 18,17*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,87*
€ 19,00*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 15,29*
€ 20,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.