| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018887445 Herst.-Nr.: 1361092 EAN/GTIN: 4026755413236 |
| |
|
| | |
| OV Ergänzungs-Set Regusol X zur Erweiterung einer Regusol X-Station mit Hocheffizienzpumpe um unterschiedliche Kollektorfelder (z. b. Ost-West) miteinander verschalten und regeln zu können Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige · Geeignet für: Sol Weitere Informationen: | | eClassID: | 37057814101 | HerstellerNr: | 1361092 | Werksnummer: | 7000525414 | Länge netto mm: | 514,00 | Breite netto mm: | 205,00 | Höhe netto mm: | 230,00 | Gewicht netto Kg: | 4,539000 | Gewicht brutto Kg: | 4,539000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Ergänzungs-Set Regusol X |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 613,01* | € 704,14* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 682,28* | € 785,11* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 690,80* | € 788,88* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 691,35* | € 792,50* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 818,70* | € 926,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|