Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1122087 OV Siebeinsatz DN 25, Maschenweite 1,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1122087 OV Siebeinsatz DN 25, Maschenweite 1,0mm
OVENTROP 1122087 OV Siebeinsatz DN 25, Maschenweite 1,0mm
OVENTROP 1122087 OV Siebeinsatz DN 25, Maschenweite 1,0mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2018887233
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1122087
EAN/GTIN:
     4026755279245
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
OV Siebeinsatz DN 25, Maschenweite 1,0mm für Grauguss-Schmutzfänger · mit Deckelflansch-Dichtring Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 30mm · Länge: 64mm · Maschenweite Filterelement: 1mm · Nenndurchmesser Filtergehäuse: DN 25 · Werkstoff: rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
eClassID:
33161020387
HerstellerNr:
1122087
Werksnummer:
7000521496
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,022000
Gewicht brutto Kg:
0,022000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Siebeinsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,71*
€ 9,46*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 7,33*
€ 10,22*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,37*
€ 10,27*
19 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 7,34*
€ 10,46*
1
€ 5,95*
ab € 8,27*
€ 11,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.